Saszetka do uzupełniania środka czyszczącego do rąk N-Plus

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Saszetka do uzupełniania środka czyszczącego do rąk N-Plus

Nie zawierający mikroskładników z tworzyw sztucznych środek czyszczący do rąk, od lekkich do silnych zabrudzeń, z naturalnymi cząsteczkami złuszczającymi. Wkład uzupełniający do wiadra, nr art. 0893900001
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
Przyjazny dla skóry


  • Czyści i chroni

  • Wysoka zawartość substancji o działaniu profilaktycznym zapobiega podrażnieniom skóry

  • Neutralny pod względem pH, nie zawiera mydła

  • Testowane dermatologicznie


Zapobiega zatykaniu odpływów



Nie zawiera substancji alkalicznych

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa rozmyślnie. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.