Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Środek do odnawiania metalu
Wydajna pasta do szlifowania metalu przeznaczona do usuwania najbardziej uporczywych zabrudzeń na metalu. Certyfikat NSF.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zawiera aktywowany kwas cytrynowy
Usuwa trudne do usunięcia zanieczyszczenia, jak produkty utleniania metali, rdzę powierzchniową, śniedź, wapno, kamień kotłowy, i nie uszkadza materiałów
Jako materiał ścierny zastosowano naturalny tlenek glinu
- Umożliwia skuteczne czyszczenie przy użyciu różnych wielkości ziaren
- Kulisty kształt i twardość* tlenku glinu zapewniają delikatne, łagodne, a mimo to skuteczne czyszczenie
Dodatki ochronne o właściwościach nawilżających
- Tworzą gładką powierzchnię, która odpycha wodę
- Skutecznie zapobiegają ponownemu zabrudzeniu
Wysoka lepkość, dzięki czemu nie spływa po pionowych powierzchniach
Testowany w obszarach, w których jest przetwarzana lub przechowywana żywność
Bezpieczny do stosowania w pomieszczeniach, w których przetwarzana lub przechowywana jest żywność, takich jak kuchnie komercyjne, stołówki, rzeźnie, transport żywności itp.
Nie jest oznakowany zgodnie z Niemieckim rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych
Stosowane są naturalne surowce
Unikać bezpośredniego kontaktu z żywnością. Nie stosować na anodyzowanym aluminium, ocynkowanych lub malowanych powierzchniach.
Zalecenie: Oczyścić wstępnie za pomocą silnego środka czyszczącego do stali nierdzewnej, nr art. 08931212. Olej konserwacyjny do stali szlachetnej, nr art. 08931210, optymalizuje efekt czyszczenia i konserwacji, zapewniając doskonałe wykończenie powierzchni.
Skala twardości Mohsa:
- Talk 1
- Gips 2
- Apatyt 5
- Kwarc 7
- Tlenek glinu (materiał ścierny) 8
- Szafir 9
- Diament 10
Rejestracja NSF A1 (nr: 135792), spełnia wymagania USDA A1
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do powierzchni metalowych wykonanych ze stali nierdzewnej, chromu, mosiądzu, miedzi, aluminium, złota i srebra. Można stosować do pojazdów, wyposażenia technicznego, w domu i w branży przetwórstwa spożywczego. Do przyjaznego dla środowiska usuwania barw nalotowych. Nadaje się również do szkła i tworzyw szklano-ceramicznych.
Oszczędnie nałożyć na czyszczoną powierzchnię. Polerować równomiernie wilgotną gąbką lub szmatką, wykonując ruchy okrężne. Obrabiać całą powierzchnię. Spłukać wodą, aby nie pozostał osad.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!