Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Środek do usuwania osadu wapiennego
Środek rozpuszczający osad wapienny i rdzę, przeznaczony do układów wodociągowych, z systemem sygnalizacji przy użyciu kolorów
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Sygnalizacja za pomocą kolorów
Środek czyszczący zmienia kolor z czerwonego na żółty, sygnalizując wyczerpanie i konieczność ponownego dozowania lub nałożenia.
Do uniwersalnych zastosowań
- Może być stosowany do wszystkich systemów przewodzących wodę
- Może być również stosowany jako kąpiel zanurzeniowa do usuwania wapna z części
Formuła z dużą zawartością inhibitorów ochrony materiału
Materiał jest skutecznie chroniony podczas i po zakończeniu procesu czyszczenia.
Łatwe zastosowanie
W zależności od osadów należy rozcieńczyć koncentrat wodą w proporcji od 1:1 do 1:2
Odpowiedni do wszystkich materiałów powszechnie stosowanych w budowie kotłów
Niskozapachowy
Środek do usuwania osadu wapiennego nie może przedostać się do układu kanalizacji lub do gruntu. Układ należy jak najszybciej napełnić ponownie wodą, aby zapobiec korozji na skutek kontaktu z atmosferą. Po zakończeniu pracy dokładnie wypłukać wodą. W razie konieczności wykonać wstępne testy na nieznanych powierzchniach.
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do czyszczenia odpornych na działanie kwasów wymienników ciepła, rur, ogrzewaczy wody, kotłów, układów chłodzenia, pomp, zaworów itp.
Usuwa osad wapienny i rdzę oraz glony i grzyby.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!