Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Środek do usuwania owadów
Specjalny piankowy środek czyszczący do szybkiego i niezawodnego usuwania pozostałości owadów na powierzchniach szklanych, chromowanych, lakierowanych i z tworzyw sztucznych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Skutecznie i głęboko działająca formuła aktywnej pianki szybko usuwa nawet najbardziej uporczywe i zaschnięte ślady owadów, nie uszkadzając powierzchni.
Idealne rozwiązanie do użycia przed myciem samochodu.
Łatwe i szybkie stosowanie
Idealnie nadaje się również do wstępnego czyszczenia przed skorzystaniem w myjni samochodowej
Delikatny dla materiałów, farb, chromu, tworzyw sztucznych, kauczuku itp.
Nie stosować na rozgrzany lakier ani w pełnym słońcu. Chronić przed mrozem.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa rozmyślnie. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Patrz karta danych technicznych.
Do usuwania pozostałości owadów z szyb samochodowych, kratek chłodnicy, zderzaków, reflektorów, tablic rejestracyjnych itp.
- Nałożyć równomiernie piankę na zabrudzone powierzchnie (szyba przednia, reflektory, lusterka zewnętrzne, zderzak).
- Pozostawić produkt na około 5 minut. W razie potrzeby zetrzeć zabrudzenia wilgotną szmatką lub gąbką.
- Następnie dokładnie spłukać czystą wodą. W razie potrzeby umyć samochód ręcznie lub w myjni.
- Nie stosować na rozgrzane powierzchnie ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych! Nie dopuszczać do zaschnięcia produktu.
- Aby uniknąć zarysowań, przed czyszczeniem powierzchni szybko spłukać szczególnie silne zabrudzenia drogowe. Równomiernie rozpylić nierozcieńczony produkt.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!