Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Środek do usuwania plam z oleju
Wysoce skuteczny środek do wywabiania i wiązania olejów i smarów.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Bardzo lotny środek czyszczący do dokładnego i skutecznego usuwania penetracyjnego różnych substancji oleistych
- Biodegradowalny
(≥ 99% zgodnie z metodą testowania OECD 303 A)
- Nie zawiera związków aromatycznych
- Nie zawiera środków powierzchniowo czynnych i barwników
Energicznie wstrząsnąć środek do usuwania plam z oleju, ponieważ wiążący materiał osiada na dnie i przed użyciem należy go wymieszać z płynem.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do usuwania oleistych plam z betonu, kamienia kompozytowego, klinkieru, jastrychu, kamienia naturalnego i nielakierowanego drewna. Nadaje się również do usuwania plam oleju z grilla.
Mocno wstrząsnąć produkt przed użyciem. Powierzchnia robocza musi być sucha przed nałożeniem. Zwilżyć plamy oleju środkiem do usuwania i pozostawić do wyschnięcia, aż do uzyskania białej, suchej skórki (ok. 10–15 minut, w zależności od użytej ilości). Skórkę można zetrzeć lub usunąć za pomocą odkurzacza.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!