Środek do usuwania plam z oleju

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Środek do usuwania plam z oleju

Wysoce skuteczny środek do wywabiania i wiązania olejów i smarów.
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
  • Bardzo lotny środek czyszczący do dokładnego i skutecznego usuwania penetracyjnego różnych substancji oleistych

  • Biodegradowalny

(≥ 99% zgodnie z metodą testowania OECD 303 A)


  • Nie zawiera związków aromatycznych

  • Nie zawiera środków powierzchniowo czynnych i barwników
Uwaga

Energicznie wstrząsnąć środek do usuwania plam z oleju, ponieważ wiążący materiał osiada na dnie i przed użyciem należy go wymieszać z płynem.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.