Odrdzewiacz Rost-Off

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Odrdzewiacz Rost-Off

Odrdzewiacz o wysokiej jakości

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
Wysoka aktywność kapilarna


Optymalne pełzanie zapewnia wysoki stopień penetracji rdzy, tzn. nawet bardzo zardzewiałe połączenia śrubowe są luzowane



Optymalne usuwanie rdzy


Penetruje rdzę i luzuje zatarte wkręty i śruby



Doskonałe wypieranie wody


Wypiera i penetruje wilgoć, np. w przypadku problemów ze stykami



Optymalna ochrona przed korozją dzięki odpowiednim dodatkom


Zapewnia długotrwałą ochronę przed dalszą korozją



Nie zawiera żywic i kwasów



Nie zawiera silikonu



Zgodny z kauczukiem i uszczelkami

Uwaga

Niniejsza informacja ma jedynie charakter rekomendacji opartej na naszym doświadczeniu. W razie konieczności należy wykonać próbę zgodności materiałów w niewidocznym miejscu.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.