Wysoka aktywność kapilarna
Optymalne pełzanie zapewnia wysoki stopień penetracji rdzy, tzn. nawet bardzo zardzewiałe połączenia śrubowe są luzowane
Optymalne usuwanie rdzy
Penetruje rdzę i luzuje zatarte wkręty i śruby
Doskonałe wypieranie wody
Wypiera i penetruje wilgoć, np. w przypadku problemów ze stykami
Optymalna ochrona przed korozją dzięki odpowiednim dodatkom
Zapewnia długotrwałą ochronę przed dalszą korozją
Nie zawiera żywic i kwasów
Nie zawiera silikonu
Zgodny z kauczukiem i uszczelkami
Niniejsza informacja ma jedynie charakter rekomendacji opartej na naszym doświadczeniu. W razie konieczności należy wykonać próbę zgodności materiałów w niewidocznym miejscu.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do luzowania zardzewiałych lub skorodowanych połączeń śrubowych w samochodach osobowych, ciężarowych, maszynach rolniczych i budowlanych, zespołach i urządzeniach
Spryskać części poddawane obróbce i umożliwić krótkie działanie preparatu. W przypadku opornych połączeń należy powtórzyć aplikację i wydłużyć czas nasączania zależnie od potrzeb.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!