Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zmywacz do resztek uszczelnień
Usuwa materiały uszczelniające, kleje, lakiery w ciągu kilku minut.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zwarta konsystencja
Nie spływa z pionowych powierzchni
- Należy zabezpieczyć pomalowane i polakierowane powierzchnie przed zachlapaniem
- Sprawdzić zgodność przed nałożeniem
- Nie używać do delikatnych tworzyw sztucznych, PCW i materiałów syntetycznych
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Szeroki zakres zastosowań: do metalu, drewna, ceramiki, polietylenu i polipropylenu
- Dobrze wstrząsnąć puszkę
- Spryskać powierzchnię i pozostawić na 5–10 minut
- Obrobić powierzchnię za pomocą odpowiedniego narzędzia
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!