Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Chłodzący preparat smarny Cut+Cool Ultra
Częściowo syntetyczny, uniwersalny środek chłodząco-smarujący
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Doskonałe chłodzenie dzięki znakomitej skuteczności usuwania wiórów
Wyjątkowo niskie pienienie
Dzięki niskiej skłonności do pienienia może być również stosowany w obszarach o bardzo miękkiej wodzie
Wysoki stopień stabilności i wyjątkowa odporność na mikroorganizmy
Zapewnia długi okres eksploatacji i minimalne wymagania konserwacyjne
Doskonała ochrona przed korozją
Skuteczna ochrona obrabianych przedmiotów, narzędzi i elementów systemu nawet przy niskich stężeniach
Wysoka wydajność smarowania
- Wysokie parametry skrawania
- Ciepło zmniejszone poprzez zmniejszone tarcie
- Możliwość zwiększenia prędkości obróbki
Spełnia wymagania przepisów technicznych dla substancji niebezpiecznych nr 611.
Reguła mieszania: Zawsze dodawać koncentrat do wody, a nie na odwrót!
Spełnia wymagania przepisów technicznych dla substancji niebezpiecznych nr 611.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Półsyntetyczny chłodzący preparat smarny mieszalny z wodą, odpowiedni do lekkiej i średnio ciężkiej obróbki metali z wytwarzaniem wiórów, w tym do szlifowania.
Chłodzący preparat smarny Cut+Cool Ultra należy mieszać z czystą wodą (o jakości wody pitnej).
Szlifowanie stali i metali nieżelaznych: 4-6%
Cięcie stali i metali nieżelaznych: 6-10%
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!