Środek wiążący olej Droga

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Środek wiążący olej Droga

Antypoślizgowy granulat do zbierania substancji oleistych i wodnych z podłoży stałych i nawierzchni drogowych
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
Doskonałe pochłanianie, szybkie działanie


  • Zużywa się mniej materiału, co oznacza niższe koszty utylizacji

  • 1 kg granulatu wiąże ok. 1,01 l oleju (Westinghouse)

  • Drobny system kapilarny granulatu zamyka wchłonięty materiał i nie uwalnia go ponownie


Uniwersalne zastosowanie


  • Nadaje się do wszystkich płynów, w tym wycieków kwasów, zasad, płynu AdBlue i wody

  • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych


Bardzo proste stosowanie


  • Granulki pozostają twarde nawet po wchłonięciu płynów

  • Niski poziom pylenia, nie zamula i jest łatwy do wymiecenia

  • Optymalna masa luźna; granulat pozostaje na miejscu zastosowania


Powierzchnia antypoślizgowa


  • Brak ryzyka poślizgnięcia się na granulkach podczas chodzenia lub jazdy po nich

  • Wartość testu poślizgowego stosowanego na niemieckich drogach (SRT) wynoszącego 0% ma kluczowe znaczenie w odniesieniu do ryzyka, którego nie należy lekceważyć – ryzyka poślizgnięcia się w warsztacie lub na powierzchniach, na których wyciekające oleje mogą wytworzyć niebezpieczną gładką powierzchnię.


Test poślizgowy stosowany na niemieckich drogach (SRT)


Urząd testowania materiałów w Północnej Nadrenii-Westfalii akceptuje środki wiążące olej, dla których test poślizgowy stosowany na niemieckich drogach (SRT) wypada na poziomie 20% we własnym systemie testowania.



Amortyzator olejowy, typ III/R


Środek wiążący olej spełniający wymagania dotyczące stosowania na twardych powierzchniach i drogach, odpowiedni do zastosowań przemysłowych. Środek wiążący tego typu nie może być wodoodporny ani nie może pływać.

Uwaga

Utylizacja odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dla odpowiednich płynów, na wysypisku albo w spalarni. Nie nadaje się do kwasu fluorowodorowego!

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.