Ochrona hamulców w wysokiej temperaturze

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Ochrona hamulców w wysokiej temperaturze

Pasta do smarowania, oddzielania i zabezpieczenia antykorozyjnego, niezwykle odporna na działanie wysokich temperatur i wysokich ciśnień

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Nie zawiera metalu


  • Nie uszkadza czujników układu hamulcowego

  • Nadaje się do układów hamulcowych ABS oraz układów ASR i ESP


  • Odporność na temperaturę do 1400°C

  • Stały i wysoki poziom smarowania dzięki komponentom ceramicznym

  • Odporny na rozcieńczone kwasy, zasady, wodę rozpryskową i słoną

  • Nie zawiera silikonu ani AOX

  • Odporność na działanie wysokiego ciśnienia
Uwaga
  • Nie nakładać na tarcze hamulcowe i cierne okładziny hamulcowe

  • Dokładnie wstrząsnąć aerozol

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.