Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Środki czyszcząco-myjące do warsztatów

Środki czyszcząco-myjące do warsztatów

Utrzymanie czystości w miejscu pracy może być zadaniem niełatwym – zwłaszcza jeżeli występują w nim trudne do usunięcia zabrudzenia, takie jak tłuste zacieki czy plamy benzyny lub oleju. W sklepie internetowym Würth znajdziesz środki czyszcząco-myjące, dzięki którym poradzisz sobie z najbardziej uciążliwymi zabrudzeniami. Mogą być one wykorzystane do mycia ręcznego, a także do mycia przy użyciu myjek wysokociśnieniowych czy maszyn do mycia podłóg. Oferowane przez nas środki wyróżniają się uniwersalnością i doskonale nadają się do czyszczenia:

  • maszyn i urządzeń przemysłowych,
  • silników i innych elementów samochodów osobowych i ciężarowych,
  • podłóg i elementów wyposażenia;

Szeroki zakres zastosowania sprawia, że środki sprawdzają się w myjniach samochodowych, warsztatach, zakładach przemysłowych i na stacjach benzynowych. Można wykorzystać je również do czyszczenia podłóg stołówek, rzeźni czy piekarni. Środki czyszczące dostępne w naszym sklepie internetowym sprzedawane są w ekonomicznych opakowaniach: pięcio- i dziesięciolitrowych kanistrach oraz beczkach z tworzywa sztucznego o pojemności 60 litrów.

Bezpieczne i skuteczne

Środki czyszcząco-myjące Würth wyróżniają się wysoką skutecznością, doskonale rozpuszczają trudne do usunięcia tłuszcze, ale jednocześnie są w pełni bezpieczne dla czyszczonych powierzchni. Nie atakują farb, gumy ani tworzyw sztucznych, nie zawierają fosforanów, rozpuszczalników ani innych substancji, które mogą powodować korozję metalowych elementów. Co ważne, oferowane przez nas specyfiki są również przyjazne dla środowiska naturalnego – są biodegradowalne i nie powodują kumulowania związków metali ciężkich w wodach powierzchniowych. Bazą chemiczną dostępnych w naszym asortymencie środków czyszcząco-myjących są alkaliczne środki powierzchniowo-czynne lub alkohole tłuszczowe. W ofercie znajdują się zarówno produkty o neutralnej, jak i zasadowej wartości pH.