Środek do czyszczenia hamulców

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Środek do czyszczenia hamulców

Do czyszczenia i odtłuszczania podczas konserwacji i naprawy

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
Szybkie zmywanie i doskonałe właściwości czyszczące


  • Szybkie i skuteczne usuwanie sadzy, tłuszczu, pyłu hamulcowego i resztek olejów

  • Czyszczenie bez pozostawiania osadu


Nie zawiera acetonu


Dobra zgodność z materiałami, takimi jak farby, tworzywa sztuczne, uszczelnienia i guma



Nie zawiera AOX i silikonu

Uwaga

Nie rozpylać na gorących powierzchniach. Nie używać do czyszczenia powierzchni klejących. Przed aplikacją należy sprawdzić w niewidocznym miejscu zgodność z elementami gumowymi lub wykonanymi z tworzyw sztucznych oraz powierzchniami malowanymi.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.