Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba do betonu W-BS Compact typ P
Łatwa instalacja za pomocą wiertarki bezprzewodowej. Zapobiega kontaktowi ze zbrojeniem z powodu bardzo małej głębokości wprowadzania. Do betonu, z łbem płasko soczewkowym, stal ocynkowana
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Szybki, łatwy montaż
- Montaż na wcisk
- Można montować ręcznie
- Montaż oszczędzający czas i koszty
- Aprobata ETA-15/0091 dla wielopunktowego mocowania systemów nienośnych w betonie
- Ognioodporność: R30, R60, R90, R120; Raport Techniczny TR020
Śrubę W-BS Compact zaleca się montować ręcznie.
Jeśli montaż wykonywany jest wkrętarką akumulatorową, należy wykonać na miejscu co najmniej 5 wstępnych prób, aby zapewnić prawidłowe ustawienie wkrętarki i zapobiec nadmiernemu dokręceniu śrub W-BS Compact. Zaleca się rozpoczęcie montażu przy ustawieniu momentu dokręcenia we wkrętarce na najniższą wartość i zwiększenie tego ustawienia w razie konieczności.
Nie należy używać zakrętarki udarowej podczas montażu.
- Aprobata ETA-15/0091 dla wielopunktowego mocowania systemów nienośnych w betonie
- Ognioodporność: R30, R60, R90, R120; Raport Techniczny TR020
- Wielopunktowe mocowanie systemów nienośnych zgodne z Europejską Aprobatą Techniczną np.: Szyny montażowe, wieszaki noniuszowe itp.
- Zastosowanie do betonu spękanego i niespękanego ≥ C20/25
- W-BS Compact (stal ocynkowana) może być używana wyłącznie w suchych pomieszczeniach
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!