KALTSCHMELZ® śruby kotwowe mocowane na zimno

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

KALTSCHMELZ® śruby kotwowe mocowane na zimno

Łącznik śrubowy do złączy z przyssawkami i do mocowania złączek. Stosowane za pomocą urządzenia KALTSCHMELZ® KSG-E mocowanego na zimno

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 13
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
Szybka aplikacja


  • Kotwę można wstawić zaledwie w kilka sekund.

  • Brak konieczności oczekiwania na wyschnięcie kleju — połączenie może zostać poddane obciążeniom po upływie kilku sekund.


Gwarancja wysokich parametrów wytrzymałości w lekkich panelach



Różne zastosowania


Szeroka gama kotew do paneli o różnych grubościach



Ekonomiczny


Brak dodatkowych kosztów związanych z klejem

Uwaga

Należy zapoznać się z danymi projektowymi w celu zapewnienia prawidłowego stosowania.



Technologia KALTSCHMELZ® (mocowanie na zimno)


Zastosowanie mechanicznych drgań w zakresie ultradźwięków (20 500 Hz) wprawia kotwy kotłów KALTSCHMEZ® w ruch. Powoduje to ich łączenie w punktach styku z drewnem dzięki wytworzonemu tarciu i porowatej strukturze drewnianego materiału.

Technologia Würth KALTSCHMELZ® (łączenie na zimno) opiera się na opatentowanej technologii WoodWelding®, licencjonowanej przez organizację WW WoodWelding GmbH z siedzibą w Szwajcarii.