Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba oczkowa PSA
Bezpieczny punkt mocowania do stosowania jako system mocowania
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Do stosowania jako system mocowania pasa zabezpieczającego zgodnie z normą EN 361 za pomocą odpowiedniego elementu łączącego zgodnie z normą EN 362
- System mocowania został zaprojektowany tak, aby mógł być przykręcany tylko za pomocą specjalnego klucza dostarczanego w zestawie
- Podkładki i nakrętki wchodzą w zakres dostawy
- Jeżeli osprzęt upadł na podłoże lub istnieją wątpliwości co do jego przydatności do użycia, należy go niezwłocznie wymienić
- Nie wolno używać systemu mocowania z długościami śrub, które uniemożliwiają zamocowanie zgodnie z normami
- Użyć przeciwnakrętek o klasie wytrzymałości co najmniej 10
- Otwór z prześwitem elementu nośnego, do którego przymocowany jest punkt mocowania osprzętu, musi być pionowy względem powierzchni styku, a pod względem średnicy, maksymalnie o 2 mm większy od średnicy nominalnej używanej śruby
- Zaleca się użycie wystarczająco dużej podkładki zgodnie z normą DIN 6340 pod nakrętką sześciokątną
- Dokręcić system mocowania aż do całkowitego osadzenia na powierzchni kontaktowej
Certyfikowane zgodnie z normą EN-795-0426
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!