Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Higieniczna podkładka uszczelniająca i płaska USIT® 70 EPDM 291 - czarna Z podkładką elastomerową do uszczelniania połączeń śrubowych bez martwych przestrzeni
Z podkładką elastomerową do uszczelniania połączeń śrubowych bez martwych przestrzeni
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Elastomerowa uszczelka nie jest przeciążana przez zintegrowaną tarczę ze stali nierdzewnej podczas dokręcania połączenia śrubowego
- Zapewnia szczelność bez martwych przestrzeni
- Różne materiały uszczelniające i kolory spełniają wymagania poszczególnych użytkowników
- Zapewnia specyficzne dla produktu i łatwe wykrywanie
- Bardzo dobra odporność na starzenie, ozon i światło
- Wysoka odporność na zimno i ciepło w zakresie od ok. -50°C do +150°C
- Dobre wydłużenie przy rozrywaniu i wysoka odporność na rozrywanie
- Bardzo wysoka odporność na ścieranie
- Bardzo dobra odporność na wodę oraz środki polarne i utleniające
- Doskonała elastyczność
Podkładki uszczelniające Hygienic USIT® i podkładki standardowe mogą być używane ze wszystkimi innymi produktami z gamy produkcyjnej Hygienic USIT®.
Stosowane głównie w przemyśle przetwórczym i produkcji napojów oraz w mleczarniach.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!