Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Podkładka zabezpieczająca klinowa Wąski kształt
Stal Delta Protekt (DPE)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Informacje ogólne:
Podkładka sprężysta zgodna z normą DIN 25201, aby zapobiec luzowaniu w połączeniach z bocznym obciążeniem, drgających połączeniach śrubowych i połączeniach śrubowych podlegającym oscylacjom.
Odporność na korozję:
Podstawowa korozja metalu 600 godz. zgodnie z normą DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) — w porównaniu z: 96 godz. żółtej ocynkowanej (A2C).
Działanie:
Nachylenie powierzchni klina między dwoma podkładkami sprężystymi zapewnia bardzo bezpieczne zablokowanie. Połączenie śrubowe jest blokowane przez wstępne naprężenie, a nie przez tarcie.
Zalety:
- Łatwy montaż i demontaż (podkładki klinowe są już sklejone parami)
- Sprawdzony system, który blokuje elementy, zapobiegając ich odkręcaniu, zarówno przy wysokim, jak i niskim napięciu
- Podkładki zalecane szczególnie w przypadku występowania dynamicznych obciążeń — nawet gdy stosowane są smary
- Możliwość wielokrotnego wykorzystania bez utraty jakości
- Łagodne oddziaływanie na powierzchnie
- Także do użytku ze śrubami o wysokiej wytrzymałości 8.8, 10.9 i 12.9 i pasującymi nakrętkami
- Dostępne wersje ze stali nierdzewnej lub stali (inne materiały na zamówienie)
- Z wąskimi i szerokimi powierzchniami styku
Informacje dotyczące zalecanych momentów dokręcania znajdują się w informacjach technicznych w katalogu DIN/ISO.
Produkcja pojazdów, inżynieria mechaniczna, producenci narzędzi pneumatycznych i elektrycznych, górnictwo, produkcja maszyn rolniczych, producenci systemów mieszania, transport i systemy przenoszenia.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!