Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt dachowy z łbem sześciokątnym i końcówką wiercącą pias®
Stal utwardzona dyfuzyjnie, powłoka Ruspert
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Łeb sześciokątny z podkładką dociskową
Odporność na korozję:
Co najmniej 15 cykli Kesternich
Test MPA NRW, certyfikaty nr 21 0560 494 i 21 1148 790
Do mocowania izolacji i uszczelnień dachowych.
Do użytku na trapezowych profilach stalowych do 1 x 1,5 mm/2 x 1,25 mm.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!