Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Podkładka klinowa zabezpieczająca HVAC do złączek o wysokiej wytrzymałości
Stal, płatek cynku (ZFSHL)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Umieszczone i naprężone pod łbem śruby i pod nakrętką.
Zabezpiecza połączenie śrubowe przed poluzowaniem
- W wyniku nacisku powierzchniowego spowodowanego wstępnym naprężeniem łba śruby lub wspornika nakrętki, podczas procesu dokręcania zewnętrzne żeberka promieniowe osadziły się w łbie śruby lub wsporniku nakrętki, a także w odpowiednim wsporniku przeciwnakrętki (podzespole) ze względu na większą twardość powierzchni.
- Następnie można przesunąć śrubę lub nakrętkę w ruchu obrotowym tylko za pomocą wewnętrznych powierzchni klinowych podkładek HVAC.
- Ponieważ skok powierzchni klina jest zawsze większy od odpowiedniego skoku gwintu, przeciwdziała to niezamierzonemu zwolnieniu połączenia.
W celu zapewnienia efektu zabezpieczającego podkładek zabezpieczających klina twardość elementów w obszarze połączenia nie może przekraczać twardości samych podkładek zabezpieczających klina i 44HRC.
Zamiast zwykłych podkładek, podkładki HVAC są stosowane w mocnych złączkach. Podkładki te są wykonane ze śrub sześciokątnych i nakrętek klasy wytrzymałości 10.9 zgodnie z DIN EN 14399-4 lub DIN EN 14399-8, które odpowiadają klasie k K1 zgodnie z DIN EN 14399-1 (patrz rozdział 4.5).
Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-14.4-728
Podkładki HVAC do konstrukcji stalowej, szczególnie do mocowania złączek o wysokiej wytrzymałości zgodnie z DIN EN 14399-4 i DIN EN 14399-8 (łączniki o wysokiej wytrzymałości).
Do regularnych połączeń śrubowych o wysokiej wytrzymałości, w których naprężenie wstępne nie jest wykorzystywane do oporu ślizgowego, ale jest w inny sposób wymagane do wykonania lub jako miara jakości, np. dla trwałości.
Zredukowane standardowe siły wstępnego naprężenia zgodnie z tabelą 1 zezwolenia z-14.4-702 mają zastosowanie do połączeń śrubowych z podkładkami HVAC.
Momenty dokręcania dla zastosowania zmodyfikowanej metody momentów dokręcania lub momentów dokręcania wstępnego podczas stosowania zmodyfikowanego procesu kombinowanego, patrz tabela 1 zezwolenia z-14.4-702.
Notatka
Momenty dokręcania odbiegają od wartościizmodyfikowanej metody momentu obrotowego lub zmodyfikowanej metody połączonej zgodnie z normą DIN EN 1993-1-8/na:2010-12.
Wartości z tabeli na.A.3 DIN EN 1993-1–8/na:2010-12 mają zastosowanie do niezbędnych panujących pod względem wielkości amer.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!