- Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
- Podkładka stalowa z formowaną gumową krawędzią uszczelniającą; do uszczelniania łbów śrub (używana głównie ze śrubami z metrycznym łbem sześciokątnym zgodnie z normą niemiecką DIN) i połączeń kołnierzowych.
- Do wysokiego ciśnienia, podciśnienia i szerokiego zakresu temperatur
- Optymalny efekt szczelności dzięki precyzyjnemu uformowaniu krawędzi
- Brak wyciskania nawet w warunkach dużego nacisku dzięki stykowi metal-metal
- Minimalny moment dokręcania
- Nie dokręcać ponownie zamontowanej uszczelki
- Zastępuje inne wcześniej używane uszczelki
- Możliwość kilkukrotnego użycia
- Szybka, łatwa i niezawodna instalacja
- Możliwa instalacja ponad głową
- Nie jest wymagana specjalna obróbka powierzchni metalowych
- Odporność na temperaturę od -35°C do +120°C
- Twardość uszczelki gumowej: 70 ± 5 Shore
Profesjonalna instalacja:
Zaleca się, aby do podkładki uszczelniającej zostało przewidziane wgłębienie, aby nie dopuścić do umieszczenia uszczelki w położeniu mimośrodowym.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!