Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wtyczka składana
Wtyczka składana - 1
Wtyczka składana - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wtyczka składana

Ocynkowana, żółta (A2C)

  • Długość: 42 mm
  • Materiał: Stal
  • Powłoka: Cynkowana, żółta
  • Zgodne z ROHS: Nie
  • Inna norma: WN 472

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 7

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica znamionowa Średnica wewnętrzna Długość Materiał Ilość OP
Cena/OP
047210
10 mm 41 mm 42 mm Stal
25 szt.
047211
11 mm 41 mm 42 mm Stal
25 szt.
047245
4,5 mm 34 mm 42 mm Stal
25 szt.
04725
5 mm 32 mm 42 mm Stal
25 szt.
04728
8 mm 41 mm 42 mm Stal
25 szt.
047295
9,5 mm 41 mm 42 mm Stal
25 szt.
04726
6 mm 41 mm 42 mm Stal
25 szt.