Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Taśma uszczelniająca Standard VKP Trio 600
Wodoszczelna, wstępnie skompresowana, dwufunkcyjna taśma do całkowitego uszczelnienia połączeń okien i drzwi
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Szybkie i łatwe uszczelnianie okien w jednym kroku roboczym
Spadek ciśnienia pary od wewnątrz na zewnątrz
Różne właściwości dyfuzji par uzyskuje się poprzez dodatkową impregnację ściany bocznej od wewnątrz.
- Uszczelnienie przed działaniem deszczu do 600 Pa
- Izolacja termiczna i szczelność w jednym produkcie
- Izolacja cieplna i dźwiękowa
- Odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
Prędkość rozszerzania się standardowej taśmy VKP® Trio 600 zależy od temperatury. Taśmę należy przechowywać w chłodnym miejscu w przypadku wysokiej temperatury na zewnątrz oraz w ciepłym miejscu w przypadku niskiej temperatury na zewnątrz. Stosować taśmę VKP® Plus na złączach pomiędzy stałymi elementami. W obszarze dolnego połączenia zalecamy taśmę elastyczną lub zewnętrzną taśmę uszczelniającą EPDM. Wykonać wstępne testy posiadanych farb i szczeliw. Brak interakcji z dostępnymi na rynku zaprawami do fugowania. Okno jest zabezpieczone jako oddzielny element montażu Złącza fasadowe pod dużym obciążeniem muszą być uszczelniane za pomocą taśmy VKP® Plus.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Uszczelnianie połączeń okien i drzwi, połączeń przeszkleń z budynkiem głównym oraz innych połączeń konstrukcyjnych.
- Z grubsza oczyścić powierzchnie z zanieczyszczeń.
- Odciąć około 2 cm od początku i od końca taśmy.
- Uwzględnić dodatkową długość ok. 2 cm/m podczas przycinania taśmy na długość.
- Usunąć folię zabezpieczającą z paska samoprzylepnego i przymocować taśmę do profilu okna. Sprawdzić, czy ustawienie jest prawidłowe od wewnątrz i od zewnątrz (jasny kolor do wewnątrz).
- Taśma połączy się całkowicie w narożnikach, dociśnięta wzdłuż. Unikać nieszczelności. Uszczelnić elastyczną taśmą klejącą, jeśli jest dostępna
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!