Wózek warsztatowy Wersja standardowa
Wózek warsztatowy Wersja standardowa - 1
Wózek warsztatowy Wersja standardowa - 2
Wózek warsztatowy Wersja standardowa - 3
Wózek warsztatowy Wersja standardowa - 4
Wózek warsztatowy Wersja standardowa - 5
Wózek warsztatowy Wersja standardowa - 6
Wózek warsztatowy Wersja standardowa - 7

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wózek warsztatowy Wersja standardowa

Solidny wózek warsztatowy z wieloma praktycznymi detalami, do zastosowań mobilnych w warsztacie

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
  • Szafka i szuflady z blachy stalowej

  • Wymiary zewnętrzne z uchwytem (szer. x gł. x wys.): 700 x 410 x 905 mm

  • Wysoka nośność całkowita: 250 kg

  • Powlekanie proszkowe

  • Wysokość robocza: 885 mm

  • Blat roboczy z tworzywa ABS

  • Szuflady z pełnym wysuwem zamontowane na łożyskach kulkowych, siła nośna do 30 kg

  • Wymiary szuflad pasujące do zestawów narzędzi umieszczonych we wkładkach piankowych

  • Solidny i ergonomiczny uchwyt boczny

  • Koła gumowe, koła skrętne ∅ 100 mm (jedno z hamulcem), koła jezdne ∅ 100 mm


Dwustopniowy system zamykania


  • Blokada centralna w postaci zamka bębenkowego

  • Odblokowywanie jedną ręką i indywidualna blokada szuflad zapobiegająca przypadkowemu otwarciu podczas ruchu