Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Statyw wiertarski Comfort
Lekki statyw wiertarski z magnesem trwałym do szybkiego i łatwego wiercenia otworów w metalu pod kątem 90°.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Całkowicie bezpieczna metoda pracy
Dzięki niezwykle dużej sile przytrzymującej magnesu trwałego praca ze statywem wiertarskim jest w 100% bezpieczna, nawet w wypadku awarii zasilania.
Lekki
Lekki statyw wiertarski z magnesem trwałym.
Natychmiastowa gotowość do użycia
Możliwość natychmiastowego użycia statywu wiertarskiego dzięki uchwytowi gwiazdowemu. Brak wymogu czasochłonnego montażu.
Kompatybilny z większością maszyn
Dzięki zastosowaniu otworu zacisku szyjkowego (o średnicy 61,7 mm) oraz adaptera (mocowanie typu Eurobund o średnicy 43 mm), statyw wiertarski może być zastosowany do wielu różnych maszyn.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!