Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pojedynczy punkt asekuracyjny W-BAP 1
Stały punkt kotwiczenia do mocowania w betonie z krajową aprobatą techniczną Z-14.9-692. Montaż przy użyciu chemicznej zaprawy wtryskowej Würth WIT-VIZ i kotwy do iniekcji W-VIZ-A/A4 M16 (hef 125) lub W-VIZ-IG/A4 M16x120 (gwint wewnętrzny)
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
- Oszczędność miejsca
- Żółty kolor sygnałowy zapewnia doskonałą widoczność
- Niedroga alternatywa dla innych systemów ochrony pracy na wysokości
- Szybkie i łatwe mocowanie i odłączanie punktu kotwiczenia
- Zapewnić odpowiednią nośność powierzchni mocowania
- Przestrzegać instrukcji montażu i stosować wyłącznie zatwierdzone elementy mocujące
- Stały punkt kotwiczenia jest wykonany z niestopowej stali konstrukcyjnej; należy zwrócić na to uwagę podczas użytkowania w agresywnych środowiskach
- Stałe punkty kotwiczenia muszą być przymocowane do betonu przy użyciu elementów wymienionych w dokumentacji homologacyjnej. W przeciwnym razie aprobata zostanie unieważniona
- Dostarczane z materiałem mocującym (kotwa do iniekcji), ale bez chemicznej zaprawy wtryskowej
Z ogólnym zezwoleniem budowlanym Z-14.9-692 do betonu i stali
- Stały punkt kotwiczenia W-BAP 1 klasy A/B, zgodny z normą EN 795
- Odpowiedni do asekuracji maksymalnie 3 osób
- Stały punkt kotwiczenia może służyć do zabezpieczenia osób wykonujących rutynowe prace, takie jak czyszczenie, prace serwisowe i konserwacyjne oraz prace w miejscach trudno dostępnych stwarzających zagrożenie upadkiem
- Stały punkt kotwiczenia posiada Europejską Aprobatę Techniczną do używania w zbrojonym lub niezbrojonym betonie o klasie wytrzymałości co najmniej C20/25 i co najwyżej C50/60, zgodnie z normą EN 206:2000-12, a także w stali
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!