Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Stół roboczy PRO
Wytrzymały, uniwersalny stół warsztatowy np. do prac montażowych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Solidna konstrukcja z blachy stalowej, spawana na wielu krawędziach
- Wysokość robocza: 840 mm
- Podstawa lakierowana proszkowo w kolorze jasnoszarym RAL 7035
Zalety serii PRO:
- Podstawa: Stalowe rury 45 x 45 mm z suwakami z tworzywa sztucznego oraz mechanizmem poziomowania
- Wysoka nośność całkowita: 800 kg przy równomiernym rozłożeniu obciążenia
Stoły warsztatowe i stoły robocze z serii Pro są dostarczane wstępnie zmontowane. Dostosowane warianty wymagają zmontowania przez klienta.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!