Stół warsztatowy BASIC WUSK, stały

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Stół warsztatowy BASIC WUSK, stały

Solidny stół warsztatowy z podblatową szafką z szufladami BASIC do przechowywania narzędzi i innych materiałów roboczych.
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
  • Solidna konstrukcja z blachy stalowej, spawana na wielu krawędziach

  • Blokada centralna zapobiegająca kradzieży zawartości

  • Aluminiowe uchwyty podłużne z etykietami i przezroczystą pokrywą

  • Szuflady częściowo wysuwne do 80%, montowane na łożyskach wałeczkowych

  • Wbudowana blokada wysuwania zapobiega przypadkowemu wysuwaniu

  • Wymiary wewnętrzne szuflady (szer. x gł.): 435 x 512 mm

  • Nośność szuflady: 100 kg przy równomiernym rozłożeniu obciążenia

  • Rzędy szczelin do wkładania przegród/przekładek
Uwaga

Stoły warsztatowe BASIC WUS/WUSK oraz stoły robocze BASIC WT są dostarczane wstępnie zmontowane. Dostosowane warianty wymagają zmontowania przez klienta.