Stół warsztatowy PRO WUS 2
Stół warsztatowy PRO WUS 2 - 1
Stół warsztatowy PRO WUS 2 - 2
Stół warsztatowy PRO WUS 2 - 3
Stół warsztatowy PRO WUS 2 - 4

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Stół warsztatowy PRO WUS 2

Solidny stół warsztatowy z dwiema podblatowymi szafkami PRO do przechowywania narzędzi i innych materiałów roboczych.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
  • Solidna konstrukcja z blachy stalowej, spawana na wielu krawędziach

  • Górna i dolna część obudowy są zamknięte

  • Blokada centralna zapobiegająca kradzieży zawartości

  • Aluminiowe uchwyty podłużne z etykietami i przezroczystą pokrywą

  • Szuflady częściowo wysuwne do 80%, montowane na łożyskach wałeczkowych

  • Wbudowana blokada wysuwania zapobiega przypadkowemu wysuwaniu

  • Wymiary wewnętrzne szuflady (szer. x gł.): 437 x 587 mm

  • Nośność szuflady: 100 kg przy równomiernym rozłożeniu obciążenia

  • Rzędy rowków i perforowana podstawa do wkładania elementów podziałowych


Zalety serii PRO:


  • Szeroka gama modeli umożliwiająca dostosowanie do indywidualnych wymagań

  • Do wyboru 4 kolory RAL paneli przednich

  • Zamki zgodne z systemami klucza głównego

  • Wysoka nośność całkowita: 800 kg przy równomiernym rozłożeniu obciążenia
Uwaga

Stoły warsztatowe i stoły robocze z serii Pro są dostarczane wstępnie zmontowane. Dostosowane warianty wymagają zmontowania przez klienta.