Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Stół warsztatowy PRO WUS 2
Solidny stół warsztatowy z dwiema podblatowymi szafkami PRO do przechowywania narzędzi i innych materiałów roboczych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Solidna konstrukcja z blachy stalowej, spawana na wielu krawędziach
- Górna i dolna część obudowy są zamknięte
- Blokada centralna zapobiegająca kradzieży zawartości
- Aluminiowe uchwyty podłużne z etykietami i przezroczystą pokrywą
- Szuflady częściowo wysuwne do 80%, montowane na łożyskach wałeczkowych
- Wbudowana blokada wysuwania zapobiega przypadkowemu wysuwaniu
- Wymiary wewnętrzne szuflady (szer. x gł.): 437 x 587 mm
- Nośność szuflady: 100 kg przy równomiernym rozłożeniu obciążenia
- Rzędy rowków i perforowana podstawa do wkładania elementów podziałowych
Zalety serii PRO:
- Szeroka gama modeli umożliwiająca dostosowanie do indywidualnych wymagań
- Do wyboru 4 kolory RAL paneli przednich
- Zamki zgodne z systemami klucza głównego
- Wysoka nośność całkowita: 800 kg przy równomiernym rozłożeniu obciążenia
Stoły warsztatowe i stoły robocze z serii Pro są dostarczane wstępnie zmontowane. Dostosowane warianty wymagają zmontowania przez klienta.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!