Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Stół warsztatowy na kółkach PRO
Wzmocniony stół warsztatowy na kółkach, uniwersalne zastosowanie do zadań, takich jak ciężkie prace montażowe
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Solidna konstrukcja z blachy stalowej, spawana na wielu krawędziach
- Fazowany blat 40 mm z laminatu bukowego, wodo- i olejoodporny dzięki powłoce z lakieru bezbarwnego
- Blokada centralna zapobiegająca kradzieży
- Aluminiowe uchwyty z etykietami i przezroczystą pokrywą
- Szuflady częściowo wysuwne do 80%, montowane na łożyskach wałeczkowych
- Wbudowana blokada wysuwania zapobiega przypadkowemu wysuwaniu
- Wymiary wewnętrzne szuflady (szer. x gł.): 437 x 587 mm
- Nośność szuflad: 100 kg przy równomiernie rozłożonym obciążeniu
- Z rzędami otworów i perforowaną podstawą do montowania przegród
- Wytrzymały uchwyt kierujący
- Dwa kółka stałe i kółka skrętne z hamulcem, ∅ 200 mm
Zalety serii PRO:
- Do wyboru cztery kolory RAL paneli przednich
- Zamki zgodne z systemem blokady centralnej
- Solidna rama z rur kwadratowych, 30 x 30 mm
- Wysoka nośność całkowita: 600 kg przy równomiernie rozłożonym obciążeniu
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!