Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klej cyjanoakrylowy Klebfix Easy Pen
Zapewnia wygodną i bezwysiłkową pracę. Bardzo łatwa obsługa jedną ręką.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zapewnia wygodną i bezwysiłkową pracę. Bardzo łatwa obsługa jedną ręką.
Konstrukcja Easy Pen
- Ergonomiczne dopasowany do dłoni
- Stabilny i wytrzymały
- Dźwignia umożliwiająca łatwą i bezwysiłkową pracę bez nadmiernego nacisku
Przemyślane specjalne zamknięcie
- Obsługa jedną ręką
- Precyzyjne dozowanie
- Zapobiega przyklejaniu końcówki
Klejenie w ciągu kilku sekund
- Może być natychmiast dalej obrabiany
- Szybkie naprawy
- Prosta konstrukcja możliwa bez dodatkowego mocowania
Nie zawiera rozpuszczalników ani silikonu
Rejestracja NSF, klasa P1, nr rej. 151994
Testowany przez NSF zgodnie z NSF/ANSI 61 do użytku z wodą pitną i do innych zastosowań domowych
- Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych.
- Jeśli powierzchnie są zbyt suche lub kwaśne, opóźni to utwardzenie lub zapobiegnie jego utwardzeniu, podczas gdy wyższe poziomy wilgotności i powierzchni alkalicznych będą miały skutek przyspieszony.
- Ze względu na ciśnienie pary płynnego kleju, powolne utwardzanie nadmiaru produktu wokół obszaru klejenia może spowodować biały osad (wykwity). Są to utwardzane opary kleju. Można je usunąć np. izopropanolem lub acetonem. Ważne jest, aby powierzchnie czyszczonych części były również odporne na działanie tych rozpuszczalników. Wykwity można ograniczyć stosując klej oszczędnie i zapewniając odpowiednią wilgotność powietrza i wentylację miejsca pracy.
Rejestracja NSF, klasa P1, nr rej. 151994
Testowany przez NSF zgodnie z NSF/ANSI 61 do użytku z wodą pitną i do innych zastosowań domowych
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!
Do klejenia metalu, tworzyw sztucznych oraz części kauczukowych ze sobą oraz w dowolnych kombinacjach.
Klejone części muszą być czyste, odtłuszczone i suche.
Nałożyć cienką, równą warstwę kleju tylko na jedną z klejonych powierzchni. Szybko połączyć części i docisnąć do siebie w celu zapewnienia pełnego kontaktu.
W celu przyspieszenia reakcji klejów cyjanoakrylowych Würth należy użyć aktywatora. Można go z reguły używać na wszystkich powierzchniach, ale najpierw należy sprawdzić przydatność na ukrytym fragmencie.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!