Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klej cyjanoakrylowy Superszybki klej
Do klejenia w ciągu kilku sekund metalu, tworzyw sztucznych oraz części gumowych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Przemyślane specjalne zamknięcie
- Precyzyjne dozowanie
- Końcówki nie zatykają się
Klejenie w ciągu kilku sekund
- Możliwa natychmiastowa dalsza obróbka
- Szybkie naprawy
- Możliwe proste konstrukcje bez dodatkowych materiałów mocujących
Wysoka odporność na starzenie i działanie czynników klimatycznych
Nie zawiera rozpuszczalników ani silikonu
Rejestracja NSF, klasa P1, nr rej. 151993
Testy NSF przeprowadzone zgodnie z normą NSF/ANSI 61 do użytku z wodą techniczną i wodą pitną
- Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych.
- Jeśli powierzchnie są zbyt suche lub kwaśne, opóźni to utwardzenie lub zapobiegnie jego utwardzeniu, podczas gdy wyższe poziomy wilgotności i powierzchni alkalicznych będą miały skutek przyspieszony.
- Ze względu na ciśnienie pary płynnego kleju, powolne utwardzanie nadmiaru produktu wokół obszaru klejenia może spowodować biały osad (wykwity). Są to utwardzane opary kleju. Można je usunąć np. izopropanolem lub acetonem. Ważne jest, aby powierzchnie czyszczonych części były również odporne na działanie tych rozpuszczalników. Wykwity można ograniczyć stosując klej oszczędnie i zapewniając odpowiednią wilgotność powietrza i wentylację miejsca pracy.
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 w 1 | Klebfix 4 w 1 Nakładanie pędzlem | Klebfix GAN | Klebfix 2-komponentowy | ||
Metal | aluminium | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Ołów | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
stal nierdzewna | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Miedź | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Mosiądz | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Stal/żelazo | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Cynk | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Tworzywo sztuczne | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
TWS | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Guma | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Pianki sztywne | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neopren | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Poliamid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Poliwęglan = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polistyren | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silikon | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Styropian | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Powierzchnie malowane | Powierzchnie malowane | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Drewno i materiały drewniane | Drewno (MDF, płyta wiórowa) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Panele laminowane (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Panele dekoracyjne | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Korek | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Kamień i materiały budowlane | Beton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Powierzchnie bitumiczne | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Gazobeton, gips, płyty gipsowo-kartonowe | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Kamień syntetyczny (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Kamień naturalny (marmur, granit) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Kamień | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Płyty pilśniowe utwardzone cementem | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Inne | Emalia | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Szkło | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Włókno szklane | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Lustro | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porcelana, ceramika, płytki | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papier | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Tektura | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Siatka | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Skóra | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
0893 09 0893 090 0893 090 0 0893 090 030 | 0893 091 | 0893 092 | 0893 423 | 0893 094 | 0893 403 0893 403 1 | 0893 093 090 | ||
1. Z podkładem gruntującym 0893 091 5 2. Z aktywatorem 0893 301 20 |
Rejestracja NSF, klasa P1, nr rej. 151993
Testy NSF przeprowadzone zgodnie z normą NSF/ANSI 61 do użytku z wodą techniczną i wodą pitną
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!
Odpowiednie podłoża to aluminium, miedź, stal/żelazo, kauczuk, wszystkie typowe rodzaje elastomerów (kauczuk stały lub piankowy), w szczególności dla SBR, EPDM, GFRP, EPDM, poliwęglanu itp., jak również korek, kamienie sztuczne i naturalne, emalie, szkło, lustra, porcelana i ceramika.
Klejone części muszą być czyste, odtłuszczone i suche.
Nałożyć cienką, równą warstwę kleju tylko na jedną z klejonych powierzchni. Szybko połączyć części i docisnąć do siebie w celu zapewnienia pełnego kontaktu.
W celu przyspieszenia reakcji klejów cyjanoakrylowych Würth należy użyć aktywatora. Można go z reguły używać na wszystkich powierzchniach, ale najpierw należy sprawdzić przydatność na ukrytym fragmencie.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!