Suchy środek smarny w sprayu PTFE

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Suchy środek smarny w sprayu PTFE

Smarowanie na sucho, nie powoduje gromadzenia się pyłu i kurzu
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
Eliminuje piski, trzeszczenie i umożliwia płynny ruch


Trwała ochrona przed zużyciem



Grubość warstwy 10 µm


Może być używany do mechaniki precyzyjnej wymagającej najmniejszych tolerancji



Bardzo duża odporność


  • Odporny na temperatury od -180°C do +260°C (chwilowo)

  • Trwale odporny na wodę, kwasy i zasady


Nie zawiera oleju mineralnego



Nie zawiera silikonu

Uwaga

Osoby palące muszą myć ręce po użyciu. Palenie zanieczyszczonych wyrobów tytoniowych może powodować problemy zdrowotne.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.