Pasta montażowa

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Pasta montażowa

Wysokowydajna pasta do montażu w sprayu do smarowania podczas docierania
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
Chroni przed zużyciem i zapewnia awaryjne właściwości ruchowe


Stała warstwa preparatu smarnego zmniejsza tarcie, zapobiega nagrzewaniu się i zatarciom cieplnym.



Duża odporność


Odporność na działanie wody słodkiej i słonej oraz rozcieńczonych kwasów i zasad
  • 60-proc. zawartość suchej masy, jest odporna na działanie benzyny, oleju napędowego itp.


Odporność na temperaturę i ciśnienie


  • Odporność na działanie temperatur od -35°C do +150°C, krótkotrwale wytrzymuje wyższe temperatury przy zmniejszonym dopływie powietrza

  • Odporność na działanie ciśnienia do granicy plastyczności wszystkich znanych metali

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.