Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pasta montażowa
Wysokowydajna pasta do montażu w sprayu do smarowania podczas docierania
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Chroni przed zużyciem i zapewnia awaryjne właściwości ruchowe
Stała warstwa preparatu smarnego zmniejsza tarcie, zapobiega nagrzewaniu się i zatarciom cieplnym.
Duża odporność
Odporność na działanie wody słodkiej i słonej oraz rozcieńczonych kwasów i zasad
- 60-proc. zawartość suchej masy, jest odporna na działanie benzyny, oleju napędowego itp.
Odporność na temperaturę i ciśnienie
- Odporność na działanie temperatur od -35°C do +150°C, krótkotrwale wytrzymuje wyższe temperatury przy zmniejszonym dopływie powietrza
- Odporność na działanie ciśnienia do granicy plastyczności wszystkich znanych metali
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
- Jako preparat smarny do docierania nowych maszyn, prowadnic, wrzecion gwintowanych, wałów wielowypustowych, silnie obciążonych przekładni zębatych, przekładni ślimakowych i ręcznych skrzyń biegów, kół zębatych i zębatek, jak również do aparatury chemicznej
- Do łożysk ślizgowych narażonych na duże zmiany temperatury i obciążenia powierzchniowe, montażu wciskowego wszystkich rodzajów łożysk wałeczkowych, kół pasowych, kół, kołnierzy, sworzni, złączek (zawory suwakowe, zawory zwykłe, kurki)
- Do głębokiego tłoczenia, gwintowania, wiercenia i cięcia
- Do narzędzi do cięcia, przebijania i gięcia
Wstrząsnąć dobrze produkt przed użyciem. Spryskać powierzchnię i pozostawić do odparowania rozpuszczalnika.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!