Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Suchy środek smarny w sprayu PTFE
Smarowanie na sucho, nie powoduje gromadzenia się pyłu i kurzu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Eliminuje piski, trzeszczenie i umożliwia płynny ruch
Trwała ochrona przed zużyciem
Grubość warstwy 10 µm
Może być używany do mechaniki precyzyjnej wymagającej najmniejszych tolerancji
Bardzo duża odporność
- Odporny na temperatury od -180°C do +260°C (chwilowo)
- Trwale odporny na wodę, kwasy i zasady
Nie zawiera oleju mineralnego
Nie zawiera silikonu
Osoby palące muszą myć ręce po użyciu. Palenie zanieczyszczonych wyrobów tytoniowych może powodować problemy zdrowotne.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Przezroczysty, odporny na zabrudzenia suchy smar do lekkich i średnich obciążeń.
Krótko wstrząsnąć przed każdym użyciem. Rozpylić cienką warstwę na miejsca tarcia lub łączenia i pozostawić do wyschnięcia, czas schnięcia przy cienkiej warstwie: ok. 1-2 min, czas schnięcia przy grubszej warstwie: ok. 5 min.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!