Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Suwmiarka cyfrowa, RW Edition
Suwmiarka cyfrowa, RW Edition - 1
Suwmiarka cyfrowa, RW Edition - 2
Suwmiarka cyfrowa, RW Edition - 3
Suwmiarka cyfrowa, RW Edition - 4
Suwmiarka cyfrowa, RW Edition - 5
Suwmiarka cyfrowa, RW Edition - 6
Suwmiarka cyfrowa, RW Edition - 7
Suwmiarka cyfrowa, RW Edition - 8

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Suwmiarka cyfrowa, RW Edition

Suwmiarki ze świadectwem kalibracji i zakresem pomiarowym 150 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Suwmiarki cyfrowe z podpisem Reinholda Würtha

  • Zakres pomiarowy do 150 mm

  • Dwa przyciski do włączania/wyłączania/zerowania i przełączania między systemem metrycznym/calowym

  • Bardzo czytelny wyświetlacz, nawet podczas patrzenia pod większym kątem

  • Długa żywotność i niezawodne pomiary dzięki wzmocnionej obudowie z tworzywa sztucznego oraz szlifowanej szczęce pomiarowej

  • Łatwe przeniesienie zmierzonej wielkości dzięki górnej śrubie ustalającej umożliwiającej blokadę

  • Automatyczne wyłączanie po około 20 min

  • Tabela gwintów z tyłu suwmiarki i na pudełku z tworzywa sztucznego

  • Zakres dostawy: 1x suwmiarka cyfrowa, 1x bateria guzikowa CR2032, 1x pudełko z tworzywa sztucznego, 1x świadectwo kalibracji
Uwaga
  • Suwmiarki powinny być czyste i suche. Kontakt z cieczą może uszkodzić suwak

  • Powierzchnie należy starannie oczyścić tkaniną bawełnianą

  • Nigdy nie używać benzyny, acetonu ani innych rozpuszczalników organicznych

  • Nie wolno nigdy doprowadzać napięcia do podzespołów suwmiarek cyfrowych (np. podczas grawerowania za pomocą trzpienia elektrycznego), ponieważ może to spowodować uszkodzenie obwodu