Świder do drewna Longlife & Speed
Świder do drewna Longlife & Speed - 1
Świder do drewna Longlife & Speed - 2
Świder do drewna Longlife & Speed - 3
Świder do drewna Longlife & Speed - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Świder do drewna Longlife & Speed

Wysokowydajny świder do drewna z nowo opracowaną geometrią wierzchołka gwintu i krawędzi, odsadzoną głowicą tnącą i specjalną obróbką powierzchni dla optymalnego naprężenia przy minimalnym tarciu i znacznie większej żywotności gwintownika wstępnego przy głębokich otworach w miękkim i twardym drewnie.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 46
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
Znacznie dłuższa żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi świdrami do drewna


  • Specjalna obróbka powierzchni

  • Przesunięta głowica wiertarska

  • Specjalnie dostosowana geometria wierzchołka

  • Nowo opracowana końcówka wiercąca


Idealna do miękkiego i twardego drewna (również w egzotycznym drewnie twardym, np. Azobé/Bongossi)


Nowo opracowana końcówka wiercąca



Minimalne zapotrzebowanie na siłę dzięki niezależnemu posuwowi z jeszcze mniejszym tarciem


Nowa geometria krawędzi



Doskonałe odprowadzanie wiórów i stabilność kierunkowa w przypadku głębokich otworów


Zoptymalizowana geometria spiralnych rowków



Sześciokątny wałek (powyżej średnicy 7 mm)


  • Brak ślizgania w uchwycie wiertarskim: szybsza, wygodniejsza praca

  • Optymalne przenoszenie sił

  • Ochrona uchwytu wiertarskiego przed uszkodzeniem

  • Mały wysiłek przy otwieraniu i zamykaniu uchwytu wiertarskiego


Oszczędność czasu


Dzięki zastosowaniu pogłębiacza Würth (powyżej średnicy 12 mm), wiercenie i pogłębianie jest możliwe w jednym kroku roboczym



Większe długości użytkowe


Przedłużacz Würth może być stosowany od średnicy przekraczającej 22 mm



Produkt dostępny tylko w ofercie firmy Würth