Szlifierka taśmowa do rur RBS 650
Szlifierka taśmowa do rur RBS 650 - 1
Szlifierka taśmowa do rur RBS 650 - 2
Szlifierka taśmowa do rur RBS 650 - 3
Szlifierka taśmowa do rur RBS 650 - 4
Szlifierka taśmowa do rur RBS 650 - 5
Szlifierka taśmowa do rur RBS 650 - 6
Szlifierka taśmowa do rur RBS 650 - 7
Szlifierka taśmowa do rur RBS 650 - 8
Szlifierka taśmowa do rur RBS 650 - 9
Szlifierka taśmowa do rur RBS 650 - 10
Szlifierka taśmowa do rur RBS 650 - 11
Szlifierka taśmowa do rur RBS 650 - 12
Szlifierka taśmowa do rur RBS 650 - 13
Szlifierka taśmowa do rur RBS 650 - 14
Szlifierka taśmowa do rur RBS 650 - 15
Szlifierka taśmowa do rur RBS 650 - 16
Szlifierka taśmowa do rur RBS 650 - 17
Szlifierka taśmowa do rur RBS 650 - 18
Szlifierka taśmowa do rur RBS 650 - 19

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Szlifierka taśmowa do rur RBS 650

Do szlifowania, dogniatania, matowania, czyszczenia, wstępnego szlifowania, odrdzewiania i usuwania lakieru z okrągłych prętów, barierek, kolanek rurowych i rur w zasięgu widzenia, o średnicach 8–250 mm.
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
Do użytku z polerką nr art. 07024530 i regulowanymi szlifierkami kątowymi od 500 do 3500 obr./min.



Szlifowanie w trudno dostępnych miejscach, takich jak zamontowane balustrady (odstęp 4 cm od ściany)



Mały kąt opasania przekłada się na niższe temperatury szlifowania i mniejsze nagrzewanie się materiału


Budowa przystawki



Regulacja siły nacisku


Ramię obrotowe z mechanizmem blokady twardości



Brak uszkodzeń i śladów szlifowania na rurze, szlifowanie jest możliwe nawet w najciaśniejszych promieniach


Stała średnica oraz o ok. 1 mm większe okno boczne i rowki prowadzące w rolce prowadzącej



Łatwa wymiana zamocowanych na stałe rolek prowadzących


Narzędzie zintegrowane z pokrętłem ręcznym

Uwaga
  • Przy stosowaniu szlifierki taśmowej do rur należy zwrócić uwagę na prędkość obrotową narzędzia oraz na wskazanie maksymalnej prędkości obrotowej stosowanego materiału ściernego. W ten sposób można uniknąć uszkodzenia osprzętu i komponentów.

  • Nie nadaje się następujących maszyn: Bosch GWS 7-115 E, Dewalt D28136, Hitachi G13VA, Makita 9565 CVR, Metabo WE 14-125 Inox Plus