Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

System diagnostyczny Snooper plus
System diagnostyczny Snooper plus - 1
System diagnostyczny Snooper plus - 2
System diagnostyczny Snooper plus - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

System diagnostyczny Snooper plus

Wireless diagnostic interface Snooper+ with Bluetooth connectivity. The integrated LED status display and the mounting bracket ensure ergonomic working. The flight recorder enables mobile data recording – without the need for a passenger.

  • Masa produktu (jednej sztuki): 790 g
  • Szerokość: 85 mm
  • Długość: 180 mm
  • Wysokość: 30 mm
  • Długość kabla: 1600 mm
  • Min./maks. temperatura pracy: -20 do 70 °C
  • Min./maks. napięcie: 6 / 36 V/DC
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
Nr art. Masa produktu (jednej sztuki) Szerokość Długość Wysokość Ilość OP
Cena/OP
W072700100
790 g 85 mm 180 mm 30 mm