Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Kosz do sortowania odpadów ECO-EC Kosz na odpady EM-15L-UNI-(L/P)

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kosz do sortowania odpadów ECO-EC Kosz na odpady EM-15L-UNI-(L/P)

  • Wysokość montażowa: 390 mm
  • Głębokość montażu: 250 mm
  • Materiał: Tworzywo sztuczne
  • Wysokość: 285 mm
  • Pojemność zbiornika: 15 l
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
Nr art. Wysokość montażowa Głębokość montażu Materiał Wysokość Ilość OP
Cena/OP
0683720090
390 mm 250 mm Tworzywo sztuczne 285 mm
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
• do frontów meblowych otwieranych na zawiasach
• do szafek z frontem 450mm
• łatwy montaż w korpusie szafki
• pojemność kosza 15L
• przy otwarciu frontu pokrywa kosza unosi się do góry i kosz wysuwa się razem z frontem,
• kolor: szary - antracyt