Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

System podwieszenia Time less
System podwieszenia  Time less - 1
System podwieszenia  Time less - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

System podwieszenia Time less

  • Materiał: Stal szlachetna
  • Powłoka: Bez osłony
  • Obciążalność: 10 kg
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
Nr art. Materiał Powłoka Obciążalność Ilość OP
Cena/OP
0684900366
Stal szlachetna Bez osłony 10 kg
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
Materiał: Stal nierdzewna


Rurki ze stali nierdzewnej o średnicy 20 mm, wyjątkowy i ponadczasowy wygląd



Rurki można skrócić


  • Wygodna, precyzyjna regulacja wysokości

  • Ochrona modułu przy pracy


Aranżacja przestrzeni


Dodatkowe miejsce na przechowywanie



Zakres dostawy: 4 x stelaż, 2 x wspornik U, dł. = 1000 mm, 1 x elementy montażowe, 1 x wzornik do otworów, do sufitu

UwagaZalecenia dotyczące nośności dotyczą wyłącznie montażu w suficie z betonu >B25 z użyciem dostarczonych kołków. W przypadku innych materiałów budowlanych monter powinien sprawdzić, czy nie trzeba użyć innych elementów montażowych.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!