Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

System podwieszenia Typ A
System podwieszenia  Typ A - 1
System podwieszenia  Typ A - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

System podwieszenia Typ A

  • Materiał: Stal
  • Powłoka: Chromowana
  • Stopień połysku: Polerowane
  • Średnica: 20 mm
  • Długość: 920 mm
  • Obciążalność: 50 kg
  • Regulacja wysokości: +/- 4 mm
  • Regulacja na boki: 15 mm
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
Nr art. Materiał Powłoka Stopień połysku Średnica Ilość OP
Cena/OP
0684900361
Stal Chromowana Polerowane 20 mm
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
Średnica ∅20 mm



Regulacja wysokości ±4 mm


Szybka i płynna regulacja wysokości



Regulacja poprzeczna ±15 mm


Możliwość prostopadłego montażu systemu podwieszenia



Dodatkowa przestrzeń


Dodatkowe miejsce na przechowywanie



Nośność 50 kg na element systemu podwieszenia



Pełny zestaw, gotowy do montażu



W komplecie wzmocnione mocowania

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych