Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
System przechowywania ORSY®BULL Seria 5
Do stałego przechowywania skrzynek ORSY®BULL serii 5 w regałach wspornikowych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Inteligentne rozwiązanie:
Wystarczy ułożyć skrzynki na sobie i zablokować we właściwym położeniu za pomocą inteligentnych połączeń.
Trwałość:
Niezwykła wytrzymałość dzięki bokom odpornym na uderzenia, wykonanym z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na odkształcenia i korozję. Skrzynki zapewniają nośność do 100 kg, a wieko górne skrzynki ładowanej od góry może wytrzymać obciążenie do 120 kg.
Praktyczne rozwiązanie:
Duże, ergonomiczne uchwyty zapewniają wysoki komfort — brak odcisków na dłoniach.
Dopracowana poręczna konstrukcja:
Łatwość zablokowania i odblokowania dzięki specjalnemu mechanizmowi przesuwnemu.
Bezpieczne:
Każdą ze skrzynek można zamknąć na kłódkę (skrzynki do szuflad i skrzynki combi wchodzą w zakres dostawy), aby uniemożliwić innym osobom uzyskanie dostępu do zawartości.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!