Kosze do sortowania odpadów EKO-CORNER

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kosze do sortowania odpadów EKO-CORNER

ECO-CORNER

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
• łatwy montaż w korpusie szafki
• do szafek narożnych z frontem 450mm
• optymalne wykorzystanie przestrzeni szafki (szczególnie przy zlewie umiejscowionym w narożniku kuchni)
• możliwości dokładnego sortowania odpadów na małej przestrzeni
• dostępne dwie wersje wykonania:
4 kosze na odpady ( 2 x15 L + 2 x 6 L) + 2 małe koszyki na dodatki (np. worki na śmieci, gąbki)
3 kosze na odpady ( 2 x15 L + 1 x 6 L) + 1 kosz na środki czystości oraz 1 mały koszyk na dodatki (np. worki na śmieci, gąbki)
• możliwość dostosowania układu koszy indywidualnie do preferencji użytkownika
• dodatkowy hamulec do cichego wsunięcia kosza
• kolor: szary - antracyt