Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
System wysuwu do szafki narożnej
System wysuwu do szafki narożnej - 1
System wysuwu do szafki narożnej - 2
System wysuwu do szafki narożnej - 3
System wysuwu do szafki narożnej - 4
System wysuwu do szafki narożnej - 5
System wysuwu do szafki narożnej - 6
System wysuwu do szafki narożnej - 7
System wysuwu do szafki narożnej - 8
System wysuwu do szafki narożnej - 9

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

System wysuwu do szafki narożnej

System wysuwu do szafki z zawiasami puszkowymi 95°

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
Szybkie mocowanie


  • Łatwy i szybki montaż na podłodze

  • Możliwość zamontowania w starszych szafkach


Maksymalne wykorzystanie przestrzeni


Nośność na kosz przy pełnym wysunięciu: 15 kg



Wbudowany mechanizm samoczynnego zamykania i hamowania


Kosze chowają się delikatnie



Front szafki nie opada


Drzwi i elementy systemu nie są połączone na stałe — konstrukcja bezobsługowa



Elementy systemu: szare powlekane, kosze: stalowe chromowane/polerowane

Uwaga

Czas dostawy: do potwierdzenia w Centrum Obsługi Klienta

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!