Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
System zaciskowy drabiny
Rozwiązanie 5-krotnie szybsze od standardowych zacisków do drabin
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Nadaje się do 4 zagnieżdżonych odcinków drabiny
- Odporność na uderzenia 20 g (ECE 17.07)
- Przetestowana żywotność jest dłuższa niż 10 000 cykli (UKAS ISO 17025)
- Materiał: tworzywo sztuczne, pętla przytrzymująca wykonana ze stali nierdzewnej zapewnia certyfikowaną ochronę przed korozją
- Maks. szerokość belki poprzecznej: 55 mm
- Zakres dostawy: 1 para
Bez zamków na klucz
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!