Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Systemowy stół warsztatowy 2000 mm z 1 szufladą podblatową 8.6 i 1 kombinowaną szafką podblatową 8.6

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Systemowy stół warsztatowy 2000 mm z 1 szufladą podblatową 8.6 i 1 kombinowaną szafką podblatową 8.6

Modułowy stół warsztatowy o szerokim zakresie zastosowań do codziennego użytku

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Nośność konstrukcji przy równomiernym rozłożeniu do 800 kg

  • Solidny blat roboczy zapewnia solidne zastosowania i długotrwałe użytkowanie

  • Szafki podblatowe 8.6 dostępne w dwóch wysokościach umożliwiają wybór odpowiedniej wysokości roboczej przy zachowaniu wysokiej stabilności

  • Szafki systemowe 8.6 można elastycznie wyposażyć w akcesoria i elementy organizacyjne w ramach wymiaru systemowego

  • Szeroka gama akcesoriów uzupełnia stół warsztatowy i pozwala stworzyć spersonalizowane miejsce pracy

  • Wysokiej jakości powłoka proszkowa o mikrostrukturze zapewnia jednorodną i elegancką powierzchnię

  • Szafka z szufladami 8.6: Element blokujący z mechaniczną blokadą bębna zamka i polem etykiet, aluminiową listwą uchwytu o wygodnej konstrukcji i ekskluzywnym wzornictwie z opcjami etykietowania oraz prowadnicami rolkowymi z pełnym wysuwem o nośności 80 kg

  • Szafka kombinowana 8.6: Połączenie szuflad i szafki z drzwiami skrzydłowymi łączy zalety obu typów szafek

  • Moduł szufladowy: Element blokujący z mechaniczną blokadą bębna zamka i polem etykiet, aluminiową listwą uchwytu o wygodnej konstrukcji i ekskluzywnym wzornictwie z opcjami etykietowania oraz prowadnicami rolkowymi z pełnym wysuwem o nośności 80 kg

  • Moduł drzwi skrzydłowych: Jednoskrzydłowe z profilem wzmacniającym od wewnątrz i wpuszczaną klamką z uchwytem obrotowym i mechanicznym zamkiem bębenkowym. Wszystkie elementy wewnętrzne mogą być regulowane, przekształcane i doposażane w siatce o rozmiarze 30 mm.